Burghiu spiral Sandvik Coromant 460.1-1375-062A1-XMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.1-1375-062A1-XMGC34
Rubix:d697705
Producator:6762782




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 13.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60.5 mm |
Detalii produs : 460.1-1375-062A1-XMGC34 SANDVIK - 460.1-1375-062A1-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 13.75 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 124 mm |
| Lungimea tăieturii | 60.5 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 4.4 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere