Burghiu în trepte Sandvik Coromant 460.2-0340-010A1-XMGC34
Burghiu în trepte Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:460.2-0340-010A1-XMGC34
Rubix:d665210
Producator:6762629




rezumat tehnic
| Lungime totală | 66 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 3.4 mm |
Detalii produs : 460.2-0340-010A1-XMGC34 SANDVIK - 460.2-0340-010A1-XMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 66 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 3.4 mm |
| Diametrul maxim | 4.59 mm |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere