Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1170-053A1-PM4234
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-1170-053A1-PM4234
Rubix:d692944
Producator:6040452




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 11.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
Detalii produs : 860.1-1170-053A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-1170-053A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 11.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 118 mm |
| Lungimea tăieturii | 57 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 144 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere