Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-0357-043A1-GMGC34
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-0357-043A1-GMGC34
Rubix:d654744
Producator:6150950




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.57 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 94 mm |
| Lungimea tăieturii | 43.4 mm |
Detalii produs : 861.1-0357-043A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-0357-043A1-GMGC34 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.57 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 94 mm |
| Lungimea tăieturii | 43.4 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.1569 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere