Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 881-D1500L20-05
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:881-D1500L20-05
Rubix:d654645
Producator:5962234




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 75 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
Detalii produs : 881-D1500L20-05 SANDVIK - 881-D1500L20-05 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 75 mm |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5 |
| Lungimea cozii | 50.2724 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere