Reținere și inel cu arc Seeger Orbis G6-BLC
Reținere și inel cu arc Seeger Orbis
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:G6-BLC
Rubix:d633174
Producator:G6-BLC


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : G6-BLC SEEGER - G6-BLC SEEGER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,402 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 5.7 mm |
| Diametrul exterior | 12.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere