Reținere și inel cu arc Seeger Orbis JS47-S
Reținere și inel cu arc Seeger Orbis
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:JS47-S
Rubix:d632708


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 47 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 51.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JS47-S SEEGER - JS47-S SEEGER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 47 mm |
| Diametrul exterior | 51.6 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 2 mm |
| Standard | DIN 472 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
47 mm
Diametrul exterior
51.6 mm