Reținere și inel cu arc Seeger Orbis JS68-S
Reținere și inel cu arc Seeger Orbis
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:JS68-S
Rubix:d633263


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 68 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JS68-S SEEGER - JS68-S SEEGER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 68 mm |
| Diametrul exterior | 72.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 3 mm |
| Standard | DIN 472 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
68 mm
Diametrul exterior
72.5 mm