Referințe
SKF:SALA 50 ES-2RS
Rubix:d736804
Producator:22359
EAN:7316570165081

Detalii produs : SALA 50 ES-2RS SKF - SKF ROD END BEARING SALA50ES-2RS
Plain bearing Rod end With seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | sala |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 156 N |
| Lungime | 244 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere