Referințe
SKF:249/1000 CA/W33
Rubix:d1287428
EAN:7316571097718


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 1000 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1320 mm |
| Lățime | 315 mm |
Detalii produs : 249/1000 CA/W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 249/1000 CA/W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1185000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 1000 mm |
| Diametrul exterior | 1320 mm |
| Lățime | 315 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 22.3 mm |
| Greutate | 1200 kg |
| Viteza de referință | 170 rpm |
| Limitați viteza | 320 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11939000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere