Rulment cu role sferice SKF 230/500 CAK/C08W507
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:230/500 CAK/C08W507
Rubix:d1294996

Detalii produs : 230/500 CAK/C08W507 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 230/500 CAK/C08W507
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 214500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 720 mm |
| Lățime | 167 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
