Rulment cu role sferice FAG 22309-E1-XL-C2
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22309-E1-XL-C2
Rubix:d1247621
Producator:0167050680020
EAN:4026677806703

Detalii produs : 22309-E1-XL-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22309-E1-XL-C2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 1.368 kg |
| Viteza de referință | 5000 rpm |
| Limitați viteza | 6800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 183000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 187000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
