Rulment cu role sferice SKF 230/630 CA/C08W509
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:230/630 CA/C08W509
Rubix:d1302481
EAN:7316570029222

Detalii produs : 230/630 CA/C08W509 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 230/630 CA/C08W509
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 472000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 630 mm |
| Diametrul exterior | 920 mm |
| Lățime | 212 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
