Rulment cu role sferice SKF 231/750 CAK/W33

Rulment cu role sferice SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:231/750 CAK/W33
Rubix:d1299163
EAN:7316571222080
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior750 mm
Diametrul exterior1220 mm
Lățime365 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 231/750 CAK/W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 231/750 CAK/W33


Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1650000 g
Diametrul interior750 mm
Diametrul exterior1220 mm
Lățime365 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
  • Disponibil – Data livrării la cerere