Rulment cu role sferice SNR 22218EMKW33C4
SNR - Spherical Roller Bearing - 22218EMKW33C4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:22218EMKW33C4
Rubix:d480622
EAN:3413521150258



Detalii produs : 22218EMKW33C4 SNR - SNR 22218EMKW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3260 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Limitați viteza | 5100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 398000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 309000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere