Referințe
SKF:23064 CCK/C084W507
Rubix:d1312726
EAN:7316572415849

Detalii produs : 23064 CCK/C084W507 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23064 CCK/C084W507
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 74700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 121 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 121 mm |
| Greutate | 78 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2348000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
