Rulment cu role sferice SKF 23268 CAK/C082W33VR506
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23268 CAK/C082W33VR506
Rubix:d1289607
EAN:7316574189236

Detalii produs : 23268 CAK/C082W33VR506 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23268 CAK/C082W33VR506
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 286000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 224 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
