Rulment cu role sferice FAG 22207-E1-XL-K
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22207-E1-XL-K
Rubix:100377
Producator:0190003320000
EAN:4026677804617

Detalii produs : 22207-E1-XL-K FAG - FAG RULMENT 22207 E1 XL K
Rulmenții cu bile pe role se numără printre cele mai robuste componente mecanice pentru ansambluri supuse unor solicitări intense. Datorită celor două rânduri de bile și capacității lor de autoaliniere, aceștia oferă o rezistență excelentă la sarcini combinate. Construcția deschisă a acestui model FAG și cușca sa din tablă de oțel îi permit să atingă viteze ridicate, menținând în același timp o stabilitate ridicată.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant se distinge prin geometria sa optimizată, care îi permite să suporte sarcini radiale foarte mari, precum și sarcini axiale în ambele sensuri. Designul E1, fără umăr central, favorizează o mai bună distribuție a eforturilor interne. Jocul radial standard asigură un echilibru termic bun, limitând astfel încălzirea la viteze mari. Modelul dispune de o alezare conică 1:12, permițând o montare precisă pe manșonul de strângere. Tehnologia X-life îmbunătățește calitatea suprafeței, ceea ce reduce pierderile prin frecare și crește durata de viață a produsului. Acest rulment cu două rânduri de role este conceput pentru a funcționa eficient în regim continuu, chiar și în caz de dezaliniere sau de flexiune a arborelui.
Întreținere:
Acest rulment necesită o lubrifiere regulată, realizată cu ulei sau cu unsoare, în funcție de aplicație. Nu conține lubrifiant integrat, ceea ce lasă utilizatorului libertatea de a alege produsul cel mai potrivit. Trei orificii de lubrifiere, combinate cu o canelură inelară pe inelul exterior, asigură o distribuție omogenă a lubrifiantului. Inspecția vizuală este posibilă datorită designului său deschis. Se recomandă menținerea unui mediu curat în timpul montării și al operațiunilor de întreținere. În caz de contaminare, este indispensabilă o curățare riguroasă a componentelor înainte de orice relubrifiere. Rulmentul rămâne funcțional într-un interval de temperatură cuprins între –30 °C și +200 °C, cu condiția alegerii unui lubrifiant compatibil.
Etanșeitate:Acest model este de tip deschis, fără garnituri de etanșare integrate. Această configurație permite o viteză de rotație mai mare, deoarece reduce frecarea internă. Cu toate acestea, lipsa protecției face produsul mai vulnerabil la praf, umiditate și particule solide. Prin urmare, este recomandat în medii curate sau cu un sistem de protecție extern. Această deschidere facilitează inspecția vizuală, precum și relubrifierea, dar necesită o atenție deosebită la curățenia carcasei pentru a garanta o performanță durabilă.
Informații despre B marcă:B FAG este o marcă a grupului Schaeffler, referință mondială în ingineria industrială. Fondată în 1883, este recunoscută pentru calitatea rulmenților săi. Grupul are peste 83.000 de angajați în 50 de unități de producție. Rămânând fidel valorilor sale de inovare, fiabilitate și performanță, FAG dezvoltă soluții robuste pentru sectoarele auto, aeronautic și al industriei grele.
Avantaje cheie:
- Capacitate excelentă de încărcare radială și axială datorită geometriei interne optimizate;
- Comportament stabil la șocuri și sarcini dinamice prelungite;
- Funcționare fiabilă, chiar și în caz de dezaxare sau flexiune a arborelui;
- Tehnologia X-life: calitate superioară a suprafeței, durată de viață prelungită, reducerea pierderilor prin frecare;
- Montare reglabilă pe manșon sau arbore conic datorită alezajului 1:12;
- Compatibil cu aplicațiile de mare viteză datorită cuștii din oțel ambutisat;
- Lubrifiere facilă datorită prezenței a trei orificii și a unei caneluri pe inelul exterior;
- Design deschis: inspecție și întreținere simplificate.
Aplicații:
Acest rulment este potrivit pentru echipamentele industriale care necesită fiabilitate și robustețe. Este utilizat în reductoare mecanice de dimensiuni medii, transportoare, pompe industriale și ventilatoare. De asemenea, este utilizat la arborii mașinilor rotative și la arborii secundari. Capacitatea sa de a funcționa continuu, inclusiv sub sarcini mari, îl face ideal pentru sectoarele de prelucrare a materialelor, manipulare, agricultură și producție industrială. Se integrează ușor în proiectele existente datorită dimensiunilor sale standardizate.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant se distinge prin geometria sa optimizată, care îi permite să suporte sarcini radiale foarte mari, precum și sarcini axiale în ambele sensuri. Designul E1, fără umăr central, favorizează o mai bună distribuție a eforturilor interne. Jocul radial standard asigură un echilibru termic bun, limitând astfel încălzirea la viteze mari. Modelul dispune de o alezare conică 1:12, permițând o montare precisă pe manșonul de strângere. Tehnologia X-life îmbunătățește calitatea suprafeței, ceea ce reduce pierderile prin frecare și crește durata de viață a produsului. Acest rulment cu două rânduri de role este conceput pentru a funcționa eficient în regim continuu, chiar și în caz de dezaliniere sau de flexiune a arborelui.
Întreținere:
Acest rulment necesită o lubrifiere regulată, realizată cu ulei sau cu unsoare, în funcție de aplicație. Nu conține lubrifiant integrat, ceea ce lasă utilizatorului libertatea de a alege produsul cel mai potrivit. Trei orificii de lubrifiere, combinate cu o canelură inelară pe inelul exterior, asigură o distribuție omogenă a lubrifiantului. Inspecția vizuală este posibilă datorită designului său deschis. Se recomandă menținerea unui mediu curat în timpul montării și al operațiunilor de întreținere. În caz de contaminare, este indispensabilă o curățare riguroasă a componentelor înainte de orice relubrifiere. Rulmentul rămâne funcțional într-un interval de temperatură cuprins între –30 °C și +200 °C, cu condiția alegerii unui lubrifiant compatibil.
Etanșeitate:Acest model este de tip deschis, fără garnituri de etanșare integrate. Această configurație permite o viteză de rotație mai mare, deoarece reduce frecarea internă. Cu toate acestea, lipsa protecției face produsul mai vulnerabil la praf, umiditate și particule solide. Prin urmare, este recomandat în medii curate sau cu un sistem de protecție extern. Această deschidere facilitează inspecția vizuală, precum și relubrifierea, dar necesită o atenție deosebită la curățenia carcasei pentru a garanta o performanță durabilă.
Informații despre B marcă:B FAG este o marcă a grupului Schaeffler, referință mondială în ingineria industrială. Fondată în 1883, este recunoscută pentru calitatea rulmenților săi. Grupul are peste 83.000 de angajați în 50 de unități de producție. Rămânând fidel valorilor sale de inovare, fiabilitate și performanță, FAG dezvoltă soluții robuste pentru sectoarele auto, aeronautic și al industriei grele.
Avantaje cheie:
- Capacitate excelentă de încărcare radială și axială datorită geometriei interne optimizate;
- Comportament stabil la șocuri și sarcini dinamice prelungite;
- Funcționare fiabilă, chiar și în caz de dezaxare sau flexiune a arborelui;
- Tehnologia X-life: calitate superioară a suprafeței, durată de viață prelungită, reducerea pierderilor prin frecare;
- Montare reglabilă pe manșon sau arbore conic datorită alezajului 1:12;
- Compatibil cu aplicațiile de mare viteză datorită cuștii din oțel ambutisat;
- Lubrifiere facilă datorită prezenței a trei orificii și a unei caneluri pe inelul exterior;
- Design deschis: inspecție și întreținere simplificate.
Aplicații:
Acest rulment este potrivit pentru echipamentele industriale care necesită fiabilitate și robustețe. Este utilizat în reductoare mecanice de dimensiuni medii, transportoare, pompe industriale și ventilatoare. De asemenea, este utilizat la arborii mașinilor rotative și la arborii secundari. Capacitatea sa de a funcționa continuu, inclusiv sub sarcini mari, îl face ideal pentru sectoarele de prelucrare a materialelor, manipulare, agricultură și producție industrială. Se integrează ușor în proiectele existente datorită dimensiunilor sale standardizate.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 434 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 7000 rpm |
| Limitați viteza | 10700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 81000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 89000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil