Rulment cu role sferice SKF 23284 CAK/C083W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:23284 CAK/C083W33
Rubix:d1294281
EAN:7316571456706
Detalii produs : 23284 CAK/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23284 CAK/C083W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 520000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 760 mm |
| Lățime | 272 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
