Rulment cu role sferice SKF 238/850 CAKMA/W20
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:238/850 CAKMA/W20
Rubix:d1280887


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 850 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 136 mm |
Detalii produs : 238/850 CAKMA/W20 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 238/850 CAKMA/W20
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 236000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 850 mm |
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 136 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere