Rulment cu role sferice SKF 239/600 CA/W33VQ424
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:239/600 CA/W33VQ424
Rubix:d1259929
EAN:7316570208795

Detalii produs : 239/600 CA/W33VQ424 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 239/600 CA/W33VQ424
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 211500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 600 mm |
| Diametrul exterior | 800 mm |
| Lățime | 150 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
