Rulment cu role sferice SKF 241/500 ECAK30/C3W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:241/500 ECAK30/C3W33
Rubix:d1317997



Detalii produs : 241/500 ECAK30/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 241/500 ECAK30/C3W33
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 681000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 500 mm |
| Diametrul exterior | 830 mm |
| Lățime | 325 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
