Rulment cu bile SKF 475519-2RS1/C3LHT23, Diametrul exterior: 32 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 12.7 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:475519-2RS1/C3LHT23
Rubix:d1293461
EAN:7316575846442
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12.7 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 475519-2RS1/C3LHT23 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 475519-2RS1/C3LHT23


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate37,5 g
Diametrul interior12.7 mm
Diametrul exterior32 mm
Lățime10 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie475519
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.