Rulment cu bile SNR 6213C3, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm

SNR Single-row Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6213C3
Rubix:d468717
EAN:3413520137274
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6213C3 SNR - SNR 6213C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)123x125x26 mm
Logistic Greutate978 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime23 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință6400 rpm
Limitați viteza9000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r40100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56100 N
Greutate0.991 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.