Rulment cu bile SKF 649349, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 17 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:649349
Rubix:d1260860

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 649349 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 649349


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior30 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie649349
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.