Rulment cu bile SKF BB1-9503, Diametrul exterior: 64 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 20 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BB1-9503
Rubix:d1318642
EAN:7316570436280

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior64 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BB1-9503 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BB1-9503


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate40 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior64 mm
Lățime9 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebb1
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.