Rulment cu bile SKF BY-6005 NR/C3, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6005 NR/C3
Rubix:d1313151
EAN:7316573036043

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6005 NR/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6005 NR/C3


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate78,5 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.