Rulment cu bile SKF BX-6001-2RS1TN9/C3S0HT22, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm
Rulment cu bile SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BX-6001-2RS1TN9/C3S0HT22
Rubix:d1293503
EAN:7316570180237



Detalii produs : BX-6001-2RS1TN9/C3S0HT22 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-6001-2RS1TN9/C3S0HT22
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | bx |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
