Rulment cu bile SKF BX-BMB-6022D, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 30 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BX-BMB-6022D
Rubix:d1311593
EAN:7316574691906

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BX-BMB-6022D SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BX-BMB-6022D


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate260 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime22 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebx
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.