Rulment cu bile SKF 6200-2ZTN9/WT, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6200-2ZTN9/WT
Rubix:d735094
Producator:121970
EAN:7316571462493

Detalii produs : 6200-2ZTN9/WT SKF - 6200-2ZTN9/WT SKF
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
