Rulment cu bile SKF BY-6010-2RZ/C3HWT, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6010-2RZ/C3HWT
Rubix:d1281910
EAN:7316573389897
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6010-2RZ/C3HWT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6010-2RZ/C3HWT


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate266 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.