Rulment cu bile SKF BY-6209-2Z/C3S1GJP, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BY-6209-2Z/C3S1GJP
Rubix:d1263969
EAN:7316574691470
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BY-6209-2Z/C3S1GJP SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BY-6209-2Z/C3S1GJP


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate420 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serieby
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.