Referințe
SKF:ER 149
Rubix:d1280088
EAN:7316570060171
Detalii produs : ER 149 SKF - SEALS/COVER SKF ER 149
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 137,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 87.33 mm |
| Diametrul exterior | 109.09 mm |
| Lățime | 23.83 mm |
| Serie | er |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
