Referințe
SKF:ER 223
Rubix:d1290899
EAN:7316571250281
Detalii produs : ER 223 SKF - SEALS/COVER SKF ER 223
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 461,2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 184.1 mm |
| Diametrul exterior | 33.4 mm |
| Lățime | 208.7 mm |
| Serie | er |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
