Rulment cu role conice SKF R 32008 XTN9/Q, Diametrul exterior: 64.025 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 20.32 mm
Rulment cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:R 32008 XTN9/Q
Rubix:d1264595


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 64.025 mm |
| Lățime | 20.32 mm |
Detalii produs : R 32008 XTN9/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF R 32008 XTN9/Q
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 178 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 64.025 mm |
| Lățime | 20.32 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | r |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere