Rulment cu role conice SKF LM 29749 F/Q, Diametrul exterior: 60.347 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 19.812 mm
Tapered Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:LM 29749 F/Q
Rubix:d1311010
EAN:7316571140971


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60.347 mm |
| Lățime | 19.812 mm |
Detalii produs : LM 29749 F/Q SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF LM 29749 F/Q
Puncte forte
- Can be combined with cones from the same series
- Enable full interchangeability of cups
- Enable full interchangeability of cups
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 142,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 60.347 mm |
| Lățime | 19.812 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere