Rulment cu role conice SKF 32936, Diametrul exterior: 250 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 47.93 mm
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:32936
Rubix:d733997
Producator:38104
EAN:7316577006219


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 47.93 mm |
Detalii produs : 32936 SKF - SKF HRA+ MET TAPER BRG 32936
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47,93x250x250 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 6523 g |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 47.93 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 329 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 45 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 735 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 435 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere