Rulment cu role conice SKF SU-BT4B 328817-2, Diametrul exterior: 354 mm | Diametrul interior: 341 mm | Lățime: 4 mm
Rulment cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SU-BT4B 328817-2
Rubix:d1273260
EAN:7316577661340

Detalii produs : SU-BT4B 328817-2 SKF - TAPERED ROLLER BEARING SKF SU-BT4B 328817-2
Roller bearing Tapered radial Multi row- pairs of '31' , single row metric standard other than ISO 355. ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 341 mm |
| Diametrul exterior | 354 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | su |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
