Rulment cu role conice FAG 32026-X, Diametrul exterior: 200 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 45 mm
Tapered roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:32026-X
Rubix:d1243091
Producator:0167118310000
EAN:4012801051132
Documente
Detalii produs : 32026-XFAG - TAPERED ROLLER BEARING FAG 32026-X
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 320..-x |
| Viteza de referință | 2320 rpm |
| Limitați viteza | 3300 rpm |
| Lățimea totală a rulmentului | 45 mm |
| Standard | ISO 10317;ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 325000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
