Rulment cu role sferice SKF ZE 230/710 CAK/C083W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:ZE 230/710 CAK/C083W33
Rubix:d1282004
EAN:7316572063569

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 710 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 236 mm |
Detalii produs : ZE 230/710 CAK/C083W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF ZE 230/710 CAK/C083W33
Roller bearing Spherical radial Multi row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 636000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 710 mm |
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 236 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere