Rulment cu role sferice SKF ZE 23084 CAK/C3W33
Rulment cu role sferice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:ZE 23084 CAK/C3W33
Rubix:d1284030
EAN:7316572164228
Detalii produs : ZE 23084 CAK/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF ZE 23084 CAK/C3W33
Roller bearing Spherical radial Multi row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 420 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 150 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
