Referințe
SKF:23944 E/W513
Rubix:d1277701

Detalii produs : 23944 E/W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23944 E/W513
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 12.5 kg |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1080000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 661000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
