Referințe
SKF:BS2B 243114
Rubix:d1318539
EAN:7316574876303

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 950.293 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1250 mm |
| Lățime | 420 mm |
Detalii produs : BS2B 243114 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2B 243114
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300104 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 950.293 mm |
| Diametrul exterior | 1250 mm |
| Lățime | 420 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere