Rulment cu role sferice FAG 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:24192-B-K30-MB-C3
FAG:24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
Rubix:d338853
Producator:0859181640030
EAN:4054369087161

Detalii produs : 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3 FAG - FAG 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3 SPHERICAL ROLLER BEARINGS
Spherical roller bearings 241..-BEA-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 528620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 760 mm |
| Lățime | 300 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 241 rpm |
| Limitați viteza | 660 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 14500000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere