Referințe
SMC:CS1DN160-200
Rubix:d562468
Producator:CS1DN160-200

Detalii produs : CS1DN160-200 SMC - CS1DN160-200 SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35890 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 160 mm |
| Cursa cilindrului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere