Referințe
SMC:AW20-F02BCG-2-B
Rubix:d556778
Producator:AW20-F02BCG-2-B

Detalii produs : AW20-F02BCG-2-B SMC - AW20-F02BCG-2-B SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 346 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Dimensiunea corpului | 20 mm |
| Debitul volumului | 500 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere