Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR50-F10-X430
Distribuitoare - Regulator de presiune SMC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AR50-F10-X430
Rubix:d548697

rezumat tehnic
| Diametrul de conectare (inch) | 1 '' |
|---|---|
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
Detalii produs : AR50-F10-X430 SMC - AR50-F10-X430 SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1169 g |
|---|---|
| Diametrul de conectare (inch) | 1 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 6000 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere