Referințe
SMC:MXS16R-PS
Rubix:d548881
Producator:MXS16R-PS

Detalii produs : MXS16R-PS SMC - MXS16R-PS SMC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 16 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 150 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 16 |
| Serie | mxs |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere