Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma NITROGEN/YELLOW/25 19 X 30 MM
Furtun de apă / aer / multifuncțional Teguma
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:NITROGEN/YELLOW/25 19 X 30 MM
Rubix:d572927
Producator:3031019000
EAN:4030477139053

Detalii produs : NITROGEN/YELLOW/25 19 X 30 MM TEGUMA - NITROGEN/YELLOW/25 19 X 30 MM TEGUMA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 560 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19 mm |
| 190 mm | |
| 470 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
