Referințe
Teguma:2 OHR KLEMMEN 23 - 27 MM
Rubix:d571382
Producator:6030023027
EAN:4030477033078

Detalii produs : 2 OHR KLEMMEN 23 - 27 MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 23 - 27 MM TEGUMA
Teguma 2-ear clamps. The steel clamps can be easily mounted with a pinch pliers.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 27 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 23 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 27 mm |
| Lățime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
